text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with dog point DIN 915 Stainless steel A2 M5X18

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Dog

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 18 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Dog
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 18
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z long (min.) 2.5
z long if L ≥ 8
z short (min.) 1.25

Standard

DIN 915
NEN 2344
ASME B18.3.6M
BS 4168-4
NF E27-182
ISO 4028

Numeri di articolo

Numero articolo 51230.050.018
EAN 8715494113984
UBB 500571474518
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.