FOCAL MEDITECH B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
51230
51230.160.050
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
Hexagon socket set screw with dog point DIN 915 Stainless steel A2 M16X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Dog
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
50 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Dog
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
50
P
2
s
8
t (min.)
6.4
z long (min.)
8
z long if L ≥
25
z short (min.)
4
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
915
NEN
2344
ISO
4028
BS
4168-4
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
Numeri di articolo
Numero articolo
51230.160.050
EAN
8715494114318
UBB
500571477826
UNSPSC
31161518
Scarica modello CAD