text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with dog point DIN 915 Stainless steel A2 M10X50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Dog
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 50 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Dog
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 50
P 1.5
s 5
t (min.) 4
z long (min.) 5
z long if L ≥ 16
z short (min.) 2.5

Standard

ISO 4028
DIN 915
BS 4168-4
ASME B18.3.6M
NF E27-182
NEN 2344

Numeri di articolo

Numero articolo 51230.100.050
EAN 8715494114165
UBB 500571476349
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.