Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07852
07852.080.010
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
Hexagon socket set screw with cup point MF DIN ≈916 Steel Plain 45H M8X1,00X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
10 mm
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M8
dv
5
L (mm)
10
P
1
s
4
t (min.)
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈916
NEN
≈2343
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-183
ISO
≈4029
BS
≈4168-5
Numeri di articolo
Numero articolo
07852.080.010
EAN
8715492165497
UBB
952351796786
UNSPSC
31161518
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare