text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point MF DIN ≈916 Steel Plain 45H M16X1,50X25

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 25 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M16
dv 10
L (mm) 25
P 1.5
s 8
t (min.) 6.4

Standard

NF ≈E27-183
ISO ≈4029
NEN ≈2343
BS ≈4168-5
ASME ≈B18.3.6M
DIN ≈916

Numeri di articolo

Numero articolo 07852.160.025
EAN 8715492165756
UBB 952351799269
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.