Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07852
07852.160.020
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
Hexagon socket set screw with cup point MF DIN ≈916 Steel Plain 45H M16X1,50X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
20 mm
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M16
dv
10
L (mm)
20
P
1.5
s
8
t (min.)
6.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
≈B18.3.6M
BS
≈4168-5
ISO
≈4029
NEN
≈2343
NF
≈E27-183
DIN
≈916
Numeri di articolo
Numero articolo
07852.160.020
EAN
8715492165749
UBB
952351799186
UNSPSC
31161518
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare