text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point MF DIN ≈916 Steel Plain 45H M12X1,50X10


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 10 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M12
dv 8
L (mm) 10
P 1.5
s 6
t (min.) 4.8

Standard

DIN ≈916
NF ≈E27-183
NEN ≈2343
ISO ≈4029
BS ≈4168-5
ASME ≈B18.3.6M

Numeri di articolo

Numero articolo 07852.120.010
EAN 8715492165657
UBB 952351798352
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.