text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point MF DIN ≈916 Steel Plain 45H M10X1,25X50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 50 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M10
dv 6
L (mm) 50
P 1.25
s 5
t (min.) 4

Standard

BS ≈4168-5
DIN ≈916
NEN ≈2343
ISO ≈4029
NF ≈E27-183
ASME ≈B18.3.6M

Numeri di articolo

Numero articolo 07852.100.050
EAN 8715492165640
UBB 952351798279
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.