text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point MF DIN ≈916 Steel Plain 45H M10X1,25X40


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 40 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M10
dv 6
L (mm) 40
P 1.25
s 5
t (min.) 4

Standard

NEN ≈2343
ISO ≈4029
ASME ≈B18.3.6M
BS ≈4168-5
DIN ≈916
NF ≈E27-183

Numeri di articolo

Numero articolo 07852.100.040
EAN 8715492165633
UBB 952351798196
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.