Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07852
07852.100.016
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
Hexagon socket set screw with cup point MF DIN ≈916 Steel Plain 45H M10X1,25X16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
16 mm
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M10
dv
6
L (mm)
16
P
1.25
s
5
t (min.)
4
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈4168-5
ISO
≈4029
ASME
≈B18.3.6M
DIN
≈916
NEN
≈2343
NF
≈E27-183
Numeri di articolo
Numero articolo
07852.100.016
EAN
8715492165596
UBB
952351797776
UNSPSC
31161518
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare