text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Zinc plated 45H M8X8


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 8 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M8
dv 5
L (mm) 8
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standard

NEN 2343
DIN 916
BS 4168-5
ASME B18.3.6M
NF E27-183
ISO 4029

Numeri di articolo

Numero articolo 07850.080.008
EAN 8715492165091
UBB 950351525031
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.