text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Zinc plated 45H M8X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 25 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M8
dv 5
L (mm) 25
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standard

ISO 4029
NF E27-183
BS 4168-5
ASME B18.3.6M
NEN 2343
DIN 916

Numeri di articolo

Numero articolo 07850.080.025
EAN 8715492165145
UBB 950351525528
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.