text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Zinc plated 45H M6X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 25 mm
Marchio Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M6
dv 3
L (mm) 25
P 1
s 3
t (min.) 2

Standard

ISO 4029
DIN 916
NF E27-183
NEN 2343
BS 4168-5
ASME B18.3.6M

Numeri di articolo

Numero articolo 07850.060.025
EAN 8715492165060
UBB 950351524877
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.