text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Zinc plated 45H M4X20


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 20 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M4
dv 2
L (mm) 20
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Standard

ASME B18.3.6M
NEN 2343
ISO 4029
BS 4168-5
DIN 916
NF E27-183

Numeri di articolo

Numero articolo 07850.040.020
EAN 8715492164902
UBB 951351271659
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.