text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Zinc plated 45H M16X40


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 40 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M16
dv 10
L (mm) 40
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Standard

NF E27-183
DIN 916
BS 4168-5
NEN 2343
ASME B18.3.6M
ISO 4029

Numeri di articolo

Numero articolo 07850.160.040
EAN 8715492165459
UBB 950351527680
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.