text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Zinc plated 45H M12X20


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 20 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M12
dv 8
L (mm) 20
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Standard

ISO 4029
BS 4168-5
NEN 2343
DIN 916
ASME B18.3.6M
NF E27-183

Numeri di articolo

Numero articolo 07850.120.020
EAN 8715492165343
UBB 950351526930
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.