MAVE B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07850
07850.120.010
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
Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Zinc plated 45H M12X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
10 mm
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M12
dv
8
L (mm)
10
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.6M
DIN
916
NEN
2343
BS
4168-5
ISO
4029
NF
E27-183
Numeri di articolo
Numero articolo
07850.120.010
EAN
8715492165312
UBB
952351058302
UNSPSC
31161518