MAVE B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07850
07850.100.012
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
Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Zinc plated 45H M10X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
12 mm
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M10
dv
6
L (mm)
12
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
916
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
ISO
4029
NEN
2343
BS
4168-5
Numeri di articolo
Numero articolo
07850.100.012
EAN
8715492165220
UBB
950351526021
UNSPSC
31161518
Scarica modello CAD