text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Plain 45H M8X80


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 80 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M8
dv 5
L (mm) 80
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standard

ASME B18.3.6M
ISO 4029
NF E27-183
NEN 2343
DIN 916
BS 4168-5

Numeri di articolo

Numero articolo 07840.080.080
EAN 8715492163301
UBB 952351366291
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.