text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Plain 45H M4X40


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 40 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M4
dv 2
L (mm) 40
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Standard

DIN 916
BS 4168-5
ISO 4029
ASME B18.3.6M
NF E27-183
NEN 2343

Numeri di articolo

Numero articolo 07840.040.040
EAN 8715492162687
UBB 952351143039
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.