text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Plain 45H M20X70


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 70 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M20
dv 14
L (mm) 70
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Standard

NEN 2343
BS 4168-5
ISO 4029
NF E27-183
DIN 916
ASME B18.3.6M

Numeri di articolo

Numero articolo 07840.200.070
EAN 8715492164247
UBB 951351220185
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.