text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Plain 45H M16X70


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 70 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M16
dv 10
L (mm) 70
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Standard

BS 4168-5
NEN 2343
ISO 4029
DIN 916
NF E27-183
ASME B18.3.6M

Numeri di articolo

Numero articolo 07840.160.070
EAN 8715492164025
UBB 951351219112
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.