Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07840
07840.160.016
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
Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Plain 45H M16X16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
16 mm
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M16
dv
10
L (mm)
16
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-5
DIN
916
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
NEN
2343
NF
E27-183
Numeri di articolo
Numero articolo
07840.160.016
EAN
8715492163929
UBB
951351680529
UNSPSC
31161518