Viti senza testa
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
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
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07840
07840.140.035
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
Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Plain 45H M14X35
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio
Fabory
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M14
Lunghezza
35 mm
Marchio
Fabory
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M14
dv
9
L (mm)
35
P
2
s
6
t (min.)
5.6
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2343
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
DIN
916
ISO
4029
Numeri di articolo
Numero articolo
07840.140.035
EAN
8715492163820
UBB
950351520818
UNSPSC
31161518
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare