text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Plain 45H M10X16


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 16 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M10
dv 6
L (mm) 16
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Standard

NF E27-183
ISO 4029
DIN 916
ASME B18.3.6M
NEN 2343
BS 4168-5

Numeri di articolo

Numero articolo 07840.100.016
EAN 8715492163387
UBB 950351518697
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.