text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A4 M8X10


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 10 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M8
dv 5
L (mm) 10
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standard

ASME B18.3.6M
DIN 916
NF E27-183
ISO 4029
BS 4168-5
NEN 2343

Numeri di articolo

Numero articolo 55260.080.010
EAN 8715492339065
UBB 952351079506
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.