text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A4 M6X35


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 35 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M6
dv 3
L (mm) 35
P 1
s 3
t (min.) 2

Standard

NF E27-183
ASME B18.3.6M
BS 4168-5
NEN 2343
ISO 4029
DIN 916

Numeri di articolo

Numero articolo 55260.060.035
EAN 8715494128377
UBB 500571389971
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.