Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
55260
55260.200.050
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
Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A4 M20X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Cup
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
50 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Cup
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M20
dv
14
L (mm)
50
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-5
ISO
4029
NEN
2343
DIN
916
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
Numeri di articolo
Numero articolo
55260.200.050
EAN
8715494513524
UBB
500621797629
UNSPSC
31161518