Synspec B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
55260
55260.200.030
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
Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A4 M20X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Cup
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
30 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Cup
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M20
dv
14
L (mm)
30
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.6M
DIN
916
NF
E27-183
BS
4168-5
NEN
2343
ISO
4029
Numeri di articolo
Numero articolo
55260.200.030
EAN
8715494122917
UBB
500571391779
UNSPSC
31161518