text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A4 M20X20

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cup

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 20 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M20
dv 14
L (mm) 20
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Standard

ISO 4029
DIN 916
ASME B18.3.6M
NF E27-183
BS 4168-5
NEN 2343

Numeri di articolo

Numero articolo 55260.200.020
EAN 8715494122894
UBB 500571391514
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.