MAVE B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
55260
55260.160.070
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
Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A4 M16X70
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Cup
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
70 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Cup
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M16
dv
10
L (mm)
70
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-5
NF
E27-183
NEN
2343
DIN
916
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
Numeri di articolo
Numero articolo
55260.160.070
EAN
8715494622974
UBB
500633401731
UNSPSC
31161518
Scarica modello CAD