text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A4 M16X45

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cup

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 45 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M16
dv 10
L (mm) 45
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Standard

NEN 2343
NF E27-183
DIN 916
ASME B18.3.6M
ISO 4029
BS 4168-5

Numeri di articolo

Numero articolo 55260.160.045
EAN 8715494122863
UBB 500571391282
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.