Synspec B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
55260
55260.160.016
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
Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A4 M16X16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Cup
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
16 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Cup
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M16
dv
10
L (mm)
16
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E27-183
ISO
4029
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
DIN
916
BS
4168-5
Numeri di articolo
Numero articolo
55260.160.016
EAN
8715494122825
UBB
500571390862
UNSPSC
31161518
Scarica modello CAD