Synspec B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
55260
55260.120.045
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
Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A4 M12X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Cup
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
45 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Cup
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M12
dv
8
L (mm)
45
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E27-183
ISO
4029
DIN
916
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
Numeri di articolo
Numero articolo
55260.120.045
EAN
8715494128452
UBB
500571390789
UNSPSC
31161518