text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A4 M12X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 25 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M12
dv 8
L (mm) 25
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Standard

NEN 2343
ASME B18.3.6M
DIN 916
NF E27-183
BS 4168-5
ISO 4029

Numeri di articolo

Numero articolo 55260.120.025
EAN 8715492339263
UBB 952351080652
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.