text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A4 M10X40


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 40 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M10
dv 6
L (mm) 40
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Standard

BS 4168-5
NF E27-183
DIN 916
ASME B18.3.6M
ISO 4029
NEN 2343

Numeri di articolo

Numero articolo 55260.100.040
EAN 8715492339218
UBB 952351081494
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.