text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A2 M8X50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 50 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M8
dv 5
L (mm) 50
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standard

BS 4168-5
ISO 4029
NF E27-183
NEN 2343
DIN 916
ASME B18.3.6M

Numeri di articolo

Numero articolo 51260.080.050
EAN 8715492278401
UBB 950351808924
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.