My Favorites
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
51260
51260.080.025
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
Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A2 M8X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Cup
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
25 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Cup
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M8
dv
5
L (mm)
25
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
916
BS
4168-5
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
ISO
4029
Numeri di articolo
Numero articolo
51260.080.025
EAN
8715492278364
UBB
950351808502
UNSPSC
31161518