text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A2 M8X20


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 20 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M8
dv 5
L (mm) 20
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standard

NF E27-183
NEN 2343
ASME B18.3.6M
BS 4168-5
DIN 916
ISO 4029

Numeri di articolo

Numero articolo 51260.080.020
EAN 8715492278357
UBB 950351808437
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.