text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A2 M8X12


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 12 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M8
dv 5
L (mm) 12
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standard

DIN 916
ASME B18.3.6M
ISO 4029
NEN 2343
NF E27-183
BS 4168-5

Numeri di articolo

Numero articolo 51260.080.012
EAN 8715492278333
UBB 950351808270
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.