Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
51260
51260.060.008
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
Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A2 M6X8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Cup
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
8 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Cup
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M6
dv
3
L (mm)
8
P
1
s
3
t (min.)
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-5
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
DIN
916
NEN
2343
NF
E27-183
Numeri di articolo
Numero articolo
51260.060.008
EAN
8715492278203
UBB
950351807108
UNSPSC
31161518
Scarica modello CAD