text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A2 M5X4


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 4 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M5
dv 2.5
L (mm) 4
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Standard

NF E27-183
BS 4168-5
NEN 2343
ASME B18.3.6M
ISO 4029
DIN 916

Numeri di articolo

Numero articolo 51260.050.004
EAN 8715494126007
UBB 500571275600
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.