text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A2 M4X35


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 35 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M4
dv 2
L (mm) 35
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Standard

NEN 2343
ASME B18.3.6M
NF E27-183
BS 4168-5
DIN 916
ISO 4029

Numeri di articolo

Numero articolo 51260.040.035
EAN 8715494125994
UBB 500571275527
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.