text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A2 M3X5


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 5 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M3
dv 1.4
L (mm) 5
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Standard

ISO 4029
BS 4168-5
DIN 916
NF E27-183
ASME B18.3.6M
NEN 2343

Numeri di articolo

Numero articolo 51260.030.005
EAN 8715492277886
UBB 950351804543
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.