text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A2 M2X6


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M2
Lunghezza 6 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M2
dv 1
L (mm) 6
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Standard

ISO 4029
DIN 916
ASME B18.3.6M
BS 4168-5
NEN 2343
NF E27-183

Numeri di articolo

Numero articolo 51260.020.006
EAN 8715492277770
UBB 950351803719
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.