text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A2 M20X60

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 60 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M20
dv 14
L (mm) 60
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Standard

ASME B18.3.6M
BS 4168-5
NEN 2343
ISO 4029
DIN 916
NF E27-183

Numeri di articolo

Numero articolo 51260.200.060
EAN 8715494123488
UBB 500571277929
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.