text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A2 M20X35


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 35 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M20
dv 14
L (mm) 35
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Standard

NF E27-183
BS 4168-5
DIN 916
ASME B18.3.6M
ISO 4029
NEN 2343

Numeri di articolo

Numero articolo 51260.200.035
EAN 8715494123464
UBB 500571277762
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.