text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A2 M20X25

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 25 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M20
dv 14
L (mm) 25
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Standard

NF E27-183
DIN 916
ASME B18.3.6M
BS 4168-5
NEN 2343
ISO 4029

Numeri di articolo

Numero articolo 51260.200.025
EAN 8715494123457
UBB 500571277689
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.