text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A2 M2,5X8


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M2.5
Lunghezza 8 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M2.5
dv 1.2
L (mm) 8
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2

Standard

DIN 916
BS 4168-5
ISO 4029
NEN 2343
ASME B18.3.6M
NF E27-183

Numeri di articolo

Numero articolo 51260.025.008
EAN 8715492277824
UBB 950351804212
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.