text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A2 M12X10


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 10 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M12
dv 8
L (mm) 10
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Standard

DIN 916
ISO 4029
BS 4168-5
NEN 2343
ASME B18.3.6M
NF E27-183

Numeri di articolo

Numero articolo 51260.120.010
EAN 8715494123358
UBB 500571276699
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.